シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗