シリーズ = EHVサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 12kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 950V最大定格電圧 = 600 V dc実装タイプ = スルーホール長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗