方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 30V
最小ブレークダウン電圧 = 10V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-523
最大逆スタンドオフ電圧 = 9V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1600W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃mm
幅 = 0.9mm
IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端


