曜日別特売

EPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42V, B72500D0150A060

EPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42V, B72500D0150A060 - EPCOS

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 42V
最小ブレークダウン電圧 = 22V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = 0603 (1608M)
最大逆スタンドオフ電圧 = 16V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 2000W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.75 x 0.9 x 0.9mm
幅 = 0.9mm
IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81405810B72500D0150A060
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする