onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CDTRKG
レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 20 mV
ロードレギュレーション = 25 mV%
極性 = 正
静止電流 = 3.2mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 6.22mm
ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















