曜日別特売
MC7805CDTRKG onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CDTRKG onsemi 81412399

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CDTRKG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81412399
品番
MC7805CDTRKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 20 mV
ロードレギュレーション = 25 mV%
極性 = 正
静止電流 = 3.2mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 6.22mm
ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする