曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 10-Pin, NCP3335AMNADJR2G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 10-Pin, NCP3335AMNADJR2G - onsemi

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.04 mV/V
ロードレギュレーション = 0.04 mV/mA%
極性 = 正
パッケージタイプ = DFN
基準電圧 = 1.25V
出力タイプ = 可変
寸法 = 3 x 3 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 3mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81412024NCP3335AMNADJR2G
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする