曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 8-Pin, MC79L15ABDR2G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 8-Pin, MC79L15ABDR2G - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = -15 V
ラインレギュレーション = 300 mV
ロードレギュレーション = 150 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4mm
MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81412259MC79L15ABDR2G
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする