レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = -15 V
ラインレギュレーション = 300 mV
ロードレギュレーション = 150 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4mm
MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意