onsemi, EEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100
メモリサイズ = 256kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 32 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3 x 4. 4x 0.9mm
ワード数 = 32Kns
SPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ