メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3 x 4. 4x 0.9mmワード数 = 32KnsSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor