onsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー
メモリサイズ = 16kbit
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 2 k x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
ワード数 = 2k
CAT93C86 は、 16 ビット( VCC の ORG ピン)又は 8 ビット( GND の ORG ピン)のレジスタとして構成される 16 KB シリアル EEPROM メモリデバイスです。各レジスタは、 DI (又は DO )ピンを使用してシリアルに書き込み(又は読み取り)できます。 CAT93C86 は、自動クリア付きの自己タイミング内部書き込みを備えています。オンチップのパワーオンリセット回路は、内部ロジックを間違った状態の電源投入から保護します。高速動作: 3 MHz ( 5 V ) 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V x8 又は x16 メモリ構成を選択可能 自動クリアによる自己タイミング書き込みサイクル シーケンシャル読み取り ハードウェア及びソフトウェアの書き込み保護 電源投入時の意図しない書き込み保護 低電力 CMOS テクノロジー プログラムイネーブル( PE )ピン プログラム / 消去サイクル: 1 、 000 、 000 回 100 年間のデータ保持 工業用及び拡張温度範囲 8 ピン P-DIP 及び SOIC パッケージ 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFR フリーです
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















