曜日別特売

onsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81411096
品番
CAT93C86VI-GT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

メモリサイズ = 16kbit
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 2 k x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
ワード数 = 2k
CAT93C86 は、 16 ビット( VCC の ORG ピン)又は 8 ビット( GND の ORG ピン)のレジスタとして構成される 16 KB シリアル EEPROM メモリデバイスです。各レジスタは、 DI (又は DO )ピンを使用してシリアルに書き込み(又は読み取り)できます。 CAT93C86 は、自動クリア付きの自己タイミング内部書き込みを備えています。オンチップのパワーオンリセット回路は、内部ロジックを間違った状態の電源投入から保護します。高速動作: 3 MHz ( 5 V ) 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V x8 又は x16 メモリ構成を選択可能 自動クリアによる自己タイミング書き込みサイクル シーケンシャル読み取り ハードウェア及びソフトウェアの書き込み保護 電源投入時の意図しない書き込み保護 低電力 CMOS テクノロジー プログラムイネーブル( PE )ピン プログラム / 消去サイクル: 1 、 000 、 000 回 100 年間のデータ保持 工業用及び拡張温度範囲 8 ピン P-DIP 及び SOIC パッケージ 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFR フリーです

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする