曜日別特売

onsemi 電源スイッチIC

onsemi 電源スイッチIC - onsemi

動作供給電圧 Max = 5.5 V
出力数 = 2A
入力数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411927NCP380HSN10AAT1G
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする