onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MC33269DR2-3.3G
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.3 %
ロードレギュレーション = 0.5 %%
極性 = 正
静止電流 = 20mA
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















