レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正静止電流 = 20mAピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 4mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor