onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAG - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 325 mV
ロードレギュレーション = 170 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-92mA
ピン数 = 3
パワーレーティング = 625mW
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 5.2mm
MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81412505MC79L12ABPRAG
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする