出力電流 Max = 3A出力電圧 = 0.3 → 3.5 V精度 = ±20%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNμA基準電圧 = 0.5 → 1.8V出力タイプ = 可変W寸法 = 3 x 3 x 0.95mm高さ = 0.95mm幅 = 3mmDDR終端レギュレータ、ON Semiconductor. 高度なダブルデータレート(DDR)同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)向けの終端レギュレータ