曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BD2TG - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 100 mV
精度 = ±4%
極性 = 正
パッケージタイプ = D2PAKmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.24 x 9.35 x 30.02mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 10.24mm
ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411394MC7805BD2TG
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする