onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915CD2TR4G
レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = -15 V
ラインレギュレーション = 300 mV
ロードレギュレーション = 300 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = D2PAK
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 9.347mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















