MC7915CD2TR4G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915CD2TR4G onsemi 81411069

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915CD2TR4GMC7915CD2TR4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
81411069
品番
MC7915CD2TR4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = -15 V
ラインレギュレーション = 300 mV
ロードレギュレーション = 300 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = D2PAK
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 9.347mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする