レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 5 V
ロードレギュレーション = 50 mV%
極性 = 正
パッケージタイプ = T0-220
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
高さ = 15.75mm
自動車規格 = AEC-Q100mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥3,298~¥2,998~
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

