曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.24 → 13 V, 5-Pin, NCP59302DSADJR4G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.24 → 13 V, 5-Pin, NCP59302DSADJR4G - onsemi

出力電流 Max = 3A
出力電圧 = 1.24 → 13 V
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK
基準電圧 = 1.26V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm
高さ = 4.57mm
幅 = 9.34mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、2.1 A超、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410789NCP59302DSADJR4G
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする