onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3 V, 4-Pin, NCP553SQ30T1G
レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 3 V
ラインレギュレーション = 4.5 mV/V
ロードレギュレーション = 0.8 mV/mA%
極性 = 正
静止電流 = 6μA
ピン数 = 4
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.35mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















