曜日別特売
NCP553SQ30T1G onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3 V, 4-Pin, NCP553SQ30T1G onsemi 81411114

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3 V, 4-Pin, NCP553SQ30T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81411114
品番
NCP553SQ30T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 3 V
ラインレギュレーション = 4.5 mV/V
ロードレギュレーション = 0.8 mV/mA%
極性 = 正
静止電流 = 6μA
ピン数 = 4
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.35mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする