onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 15 V
ラインレギュレーション = 20 mV
ロードレギュレーション = 25 mV%
極性 = 正
静止電流 = 3.5mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4.82mm
MC7815リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは、2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには、安全動作領域補償が組み込まれています。また、内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは、電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411410MC7815ACTG
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする