曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTG - onsemi

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = 12 V
ラインレギュレーション = 240 mV
ロードレギュレーション = 240 mV%
極性 = 正
静止電流 = 3.4mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4.82mm
MC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411349MC7812BTG
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする