センサ機能 = 温度
出力タイプ = デジタル
インターフェースタイプ = シリアル-I2C, SMBus
精度 = ±1℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度範囲 = -20 → +125 ° C
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Max = 3.3 V
パッケージタイプ = TDFN
長さ = 3.1mm
高さ = 0.75mm
幅 = 2.1mm
寸法 = 3.1 x 2.1 x 0.75mm
CAT34TS02温度センサ、EEPROM搭載. 2 KbのEEPROMメモリ搭載のCAT34TS02温度センサは、デスクトップ / ノートブックコンピュータ、ゲームコンソール、そして熱管理を必要とするあらゆる用途に最適です。. 特長: SMBus/I2Cシリアルインターフェイス 低電力CMOS技術 JEDEC JC42.4準拠 使用温度範囲: -20 → +125 ℃