onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, NCP565D2T33R4G
出力電流 Max = 1.5A
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.03 %
ロードレギュレーション = 0.03 %
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK
基準電圧 = 0.927V
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
高さ = 4.572mm
幅 = 9.347mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(800個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















