曜日別特売
NCP565D2T33R4G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, NCP565D2T33R4G onsemi 81411200

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, NCP565D2T33R4GNCP565D2T33R4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81411200
品番
NCP565D2T33R4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

出力電流 Max = 1.5A
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.03 %
ロードレギュレーション = 0.03 %
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK
基準電圧 = 0.927V
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
高さ = 4.572mm
幅 = 9.347mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする