曜日別特売

onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G

onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G - onsemi

実装タイプ = 表面実装
タイマータイプ = 規格
パッケージタイプ = SOIC
内部タイマー数 = 1
ピン数 = 8
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 16 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
最大静止電流 = 15mA
高レベル出力電流 Max = 200mA
幅 = 4mm
555タイマ、ON Semiconductor. ON Semiconductorの業界標準の555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410956MC1455BDR2G
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする