onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 5 V, 6-Pin, NCP606MNADJT2G
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 1.25 → 5 V
ラインレギュレーション = 10 mV
ロードレギュレーション = 30 mV%
極性 = 正
静止電流 = 0.145mA
ピン数 = 6
出力タイプ = 可変
寸法 = 3 x 3.3 x 0.85mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 3.3mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















