レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 1.25 → 5 Vラインレギュレーション = 10 mVロードレギュレーション = 30 mV%極性 = 正静止電流 = 0.145mAピン数 = 6出力タイプ = 可変寸法 = 3 x 3.3 x 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3.3mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON Semiconductor