onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, NCP508SQ18T1G
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 1.8 V
ラインレギュレーション = 20 mV
ロードレギュレーション = 40 mV%
極性 = 正
静止電流 = 1μA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.35mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















