曜日別特売
NCP508SQ18T1G onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, NCP508SQ18T1G onsemi 81412128

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, NCP508SQ18T1GNCP508SQ18T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81412128
品番
NCP508SQ18T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 1.8 V
ラインレギュレーション = 20 mV
ロードレギュレーション = 40 mV%
極性 = 正
静止電流 = 1μA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.35mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする