onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951ACDR2G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951ACDR2G - onsemi

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 1.25 → 29 V
ラインレギュレーション = 0.1 %
ロードレギュレーション = 0.1 %%
極性 = 正
静止電流 = 0.075mA
基準電圧 = 1.25V
出力タイプ = 可変, 固定
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 4mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410570LP2951ACDR2G
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする