レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.02 %ロードレギュレーション = 0.02 %極性 = 正静止電流 = 75μAピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.25mm高さ = 2.25mm幅 = 6.22mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor