曜日別特売

onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin CASE 59 1.1V

onsemi 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin CASE 59 1.1V - onsemi

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = CASE 59
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
シリーズ = 1N4004
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814117601N4004RLG
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする