曜日別特売

Dialight LED, 黄, 表面実装, 2012, 5988140107F

Dialight LED, 黄, 表面実装, 2012, 5988140107F - DIALIGHT

LED色 = 黄
パッケージタイプ = 2012 (0805)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 160 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 595 nm
レンズ色 = クリアmm
ストック419261は7インチリールとしてパッケージされています。. Dialight 598シリーズLED - 0805パッケージ. Dialightの598シリーズは、業界標準の0805パッケージに収められています。 これらは単色のMicro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 598シリーズには無色透明レンズが採用されていて、様々な色のものが用意されています。. この598シリーズの特長: - 業界標準の0805パッケージ - 単色 - 視野角: 140 ° - 動作温度範囲: -30 ℃ → 85 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814101865988140107F
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする