曜日別特売
5988140107F Dialight LED, 黄, 表面実装, 2012, 5988140107F DIALIGHT 81410186

Dialight LED, 黄, 表面実装, 2012, 5988140107F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81410186
品番
5988140107F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

LED色 = 黄
パッケージタイプ = 2012 (0805)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 160 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 595 nm
レンズ色 = クリアmm
ストック419261は7インチリールとしてパッケージされています。. Dialight 598シリーズLED - 0805パッケージ. Dialightの598シリーズは、業界標準の0805パッケージに収められています。 これらは単色のMicro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 598シリーズには無色透明レンズが採用されていて、様々な色のものが用意されています。. この598シリーズの特長: - 業界標準の0805パッケージ - 単色 - 視野角: 140 ° - 動作温度範囲: -30 ℃ → 85 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする