Deutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008

Deutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008 - DEUTSCH

極数 = 12
行数 = 2
実装タイプ = スルーホール, パネルマウント
シリーズ = DTM
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
最適 ; ; なエンクロージャについては、 72-2551 及びそのシリーズを参照してください。 DTM06 タイプコネクタプラグについては、 72-2302 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM13 シリーズ基板コネクタ. DTM13 シリーズ基板接続用ヘッダコネクタは、ヘビーデューティ定格の電子センサ及び小型モジュールの車載用コネクタ用途に最適で、 DTM シリーズの基板エンクロージャに組み込むことができます。DTM13 は、純銅合金製の 90 度ピンを備えています。DTM13 シリーズは、 Deutsch DTM06 シリーズコネクタプラグとかん合します。 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ° C スズめっき銅合金コンタクト サイズ 20 コンタクト、 7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81409136DTM13-12PA-R008
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする