曜日別特売

Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:4, 圧着端子0460-204-0490

Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:4, 圧着端子0460-204-0490 - DEUTSCH

オス/メス = オス
端子サイズ = 4
適合電線サイズ = 6 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = 0460
併用可能製品 = DTシリーズコネクタ
定格電流 = 100A
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814087070460-204-0490
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする