曜日別特売

Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DTM06-12SA

Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DTM06-12SA - DEUTSCH

タイプ = 自動車用コネクタ
オス/メス = オス
行数 = 2
定格電流 = 7.5A
シリーズ = DTM
色 = グレー
高さ = 15.24mm
幅 = 40mm
深さ = 30.1mm
動作温度 Max = +125℃
DTMシリーズプラグ(Aキーイング). Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境で使われる信号コネクタ用途に最適です。エンジンルームや変速機でよく使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズと比べて、コンタクトの小型化とデザイン性の向上を実現したコネクタです。. 特長. A キー付きコネクタ 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) コンタクトを確実に保持 サイズ20のコンタクトに対応. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2576 724-2576 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 724-2582 724-2582 :ブーツアダプタ付きソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 915-6571 915-6571 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81409434DTM06-12SA
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする