エプソン 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMT

エプソン 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMT - EPSON

標準周波数 = 32.768MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 6pF
パッケージタイプ = SMT
ピン数 = 2
寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
周波数許容性 = ± 20ppm
Epson FC-135 シリーズ水晶は、 32 - 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410676X1A000141000612
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする