曜日別特売

LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨

LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨 - Panasonic(パナソニック)

壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型
IP23 防湿
壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ
Ra84
壁面(縦向き・横向き)取付専用
天井面取付の場合、別途加工が必要です。
ランプ別売
電源ユニット内蔵

適合ランプ
適合ランプ:直管LEDランプ用
適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K
適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K
適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K
適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K
適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K
適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K
適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)100内容量1台
注意
※ランプ別売り
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※カバーは密閉構造ではありません。内部に虫・ホコリなどが入り目立つ場合はカバーを外して清掃してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462616NNFW21825LE9
35,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする