- 適合ランプ
- 適合ランプ:直管LEDランプ用
適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K
適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K
適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K
適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K
適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K
適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K
適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
- 材質
- 【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)
- 幅(mm)
- 120
- 質量(kg)
- 1.8
- 高さ(mm)
- 650
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 12
- 光源
- LDL20×1
- ランプ
- (品名)LDL20S
- 色温度
- 5000K
- 安定器
- 定格出力型<出力固定型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 65
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 入力電流(A)
- (100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05
- 光束(Lm)
- 器具:780
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出しろ(mm)
- 100