アクセサリタイプ = クランプ
併用可能製品 = RM 14コア
幅 = 8.3mm
EPCOS B65888 RM 14アクセサリ. EPCOSには、B6588フェライトコア及び巻型用のアクセサリが用意されています。. クランプ. このクランプは、IEC60068-2-20準拠の+235 ℃で2秒間のはんだ付けが可能です。0.5 mm厚のステンレススプリングスチール(スズめっき)製で、アース端子付きです。. 絶縁ワッシャ. 絶縁ワッシャはダブルクラッド基板用です。無着色で、0.25 mm厚のMakrofol FR7-2ポリカーボネート製です。