曜日別特売

Hammond, 高さ:32 mm, 奥行き:1,17.3 mm 1553WCGY

Hammond, 高さ:32 mm, 奥行き:1,17.3 mm 1553WCGY - HAMMOND

奥行き = 1,17.3 mm
高さ = 32 mm
幅 = 79 mm
外形寸法 = 4.62 x 3.11 x 1.26インチ
範囲 = 1553 W
シリーズ = 1553W

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814351151553WCGY
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする