曜日別特売

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:33 mm, 奥行き:104 mm 1594CBK

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:33 mm, 奥行き:104 mm 1594CBK - HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 104 mm
高さ = 33 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 104 x 66 x 33mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814335391594CBK
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする