Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:170 mm 1599EGY

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:170 mm 1599EGY - HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 170 mm
高さ = 34 mm
幅 = 85 mm
外形寸法 = 170 x 85 x 34mm
範囲 = 1599
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1599
ノックアウトの数 = 2
重量 = 141g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814307391599EGY
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする